Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50 (601568500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601568500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601568500
EAN/GTIN:
     4007430245991
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Zum Verarbeiten von Nägeln
Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten  
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse
Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Öl-Fläschchen | Schutzbrille | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Zum Verarbeiten von Nägeln | Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten | Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen | Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse | Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders | Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung | Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten | Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten | Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Nageltyp:
SKN
Nagellänge:
15 - 50 mm
Arbeitsdruck:
5 - 8 bar
Luftbedarf pro Schlag:
0.66 l
Gewicht:
0.92 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
36.000 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
2.352 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.