Dieser kraftvolle Coilnagler ist ein Allrounder sowohl für Zimmerleute und Dachdecker als auch für Palettenbauer! Die stabile Bauweise des 6F-CNW70 mit optimaler Luftsteuerung ermöglichen eine über...
Prebena 7F-CNW90-S01 Druckluft-Coilnagler für 45 - 90 mm. Der optimal für den professionellen Einsatz ausgelegte Druckluftnagler für drahtmagazinierte Coilnägel von 45 – 90 mm Länge ist mit einer N...
Dieser schlagkräftige Coilnagler 9F-CNW100-EPAL verarbeitet die drahtverschweißten Coilnägel CNW und CNW-EPAL in den Längen von 55 – 100 mm und ist für die Fertigung bzw. Reparatur von UIC-genormte...
Dieser Dachpappnagler von PREBENA gehört zu den besten Profigeräten seiner Klasse! Der 4X-CNZ45 ist mit einem Gewicht von lediglich 2,2 kg leicht und kompakt gebaut und zur serienmäßigen Ausstattun...
Dieser robusteT-Nagler lässt sich im Einzelschuss betreiben. Serienmäßig ist der 5S-T65 mit der sicherheitsrelevanten Auslösesicherung ausgestattet und verfügt über einen effizienten Geräuschdämpfe...
Prebena Druckluft-Wellennagler 5C-WN15SNS ist für verdeckte Ecknagelung im Fensterbau, Befestigung von Möbelsockeln, Rahmen, stumpfe Eckverbindungen uvm. bestens geeignet. Für Wellennägel Typ WN vo...
Mit diesem Druckluftnagler lassen sich die unterschiedlichsten Eckverbindungen optimal verbinden, die speziell hierfür entwickelten Wellennägel garantieren eine sichere Verbindung, ohne zusätzliche...
Der 1GP-A16 verarbeitet die Heftklammern der Type A in den Längen von 4 – 16 mm und einer Rückenbreite von 12,8 mm. Das außerordentlich geringe Gewicht von 0,86 kg ermöglicht höchsten Bedienkomfort...
Der 1GP-A16 verarbeitet die Heftklammern der Type A in den Längen von 4 – 16 mm und einer Rückenbreite von 12,8 mm. Das außerordentlich geringe Gewicht von 0,86 kg ermöglicht höchsten Bedienkomfort...
Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe ist der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B19D geeignet. Für Ankernägel Typ B vo...
Der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von...
Der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von...
Der Druckluftnagler Matritzenhefter 1A-AZ16BNH ist zum Heften von Kartonagen, Pappe, Kunststoffen und vielem mehr. Für Heftklammern der Type AZ von 10 - 16 mm. Produktbeschreibung bewegliche Matriz...
Der Druckluftnagler Matritzenhefter 1A-AZ16BNH ist zum Heften von Kartonagen, Pappe, Kunststoffen und vielem mehr. Für Heftklammern der Type AZ von 12 - 16 mm. Produktbeschreibung bewegliche Matriz...
Der Stauchkopf Nagler Druckluft 2F-J32SD ist für Schuhindustrie, Glasleisten, Sockelleisten, Holkehlleisten, Zierleisten, Möbelbau uvm. zu verwenden. Für Stauchkopfnägel (Brads) Typ J von 13 - 32 m...