Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler Matritzenhefter 1A-AZ25BNH, für Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 1A-AZ25BNH
Druckluftnagler 1A-AZ25BNH
Artikel-Nr.:
     415-preb1A-AZ25BNH
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     1A-AZ25BNH
EAN/GTIN:
     4016429056586
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Der Druckluftnagler Matritzenhefter 1A-AZ16BNH ist zum Heften von Kartonagen, Pappe, Kunststoffen und vielem mehr. Für Heftklammern der Type AZ von 12 - 16 mm.

Produktbeschreibung

  • bewegliche Matrize für Kartonstärke 14-20 mm
  • große Ladekapazitätdurch langes Magazin
  • verstärkter Treiber
  • Abluft verstellbar
  • Geräuschdämpfer
  • ergonomischer und gummierter Handgriff
  • Einschubtiefe: 140 mm
  • Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar
  • Luftverbrauch: ca. 0,62 l/Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
78 mm
Gewicht:
2,45 kg
Höhe:
300 mm
Länge:
362 mm
Typ:
Klammergerät für Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,82*
€ 1.436,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,54*
€ 1.427,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,70*
€ 1.395,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,50*
€ 1.375,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,05*
€ 1.366,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
1A-AZ16BNH
ab € 1.090,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.