Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 6bar, Analog 0 → 10 V, für Gas, Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 6bar, Analog 0 → 10 V, für Gas, Flüssigkeit
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 6bar, Analog 0 → 10 V, für Gas, Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     108EL-8353933
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PU5415
EAN/GTIN:
     5059040091320
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = M12-Steckverbinder
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 16 → 36 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +90°C

Drucksensoren PT54 und PU5-IFM. Diese Serie von elektronischen Drucksensoren von IFM ist geeignet für die Erkennung von Relativdruck-Flüssigkeiten und -Gasen der Flüssigkeitsgruppe 2 (gemäß Artikel 9 der Direktive für Druckanlagen). Die Sensoren sind mit verschiedenen Drucknennwerten und Messbereichen zur Anpassung an eine Reihe von industriellen Anwendungen verfügbar. IP67 / IP69K Analogausgang 0–10 V analog Verpolschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Reaktionszeit:
1 ms
Versorgungsspannung:
16 → 36 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 8353933, Automation, Sensoren, Drucksensoren, ifm electronic, PU5415, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 111,04*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,51*
€ 121,82*
€ 5,46*
ab € 106,61*
€ 124,02*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,67*
€ 128,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 147,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.