Drucksensor PS001V-30 #6833440Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Prozessanschluß starr - kein verdrehbarer Senso...
Produktpalette: MiniCell Series Anschlusstyp: G1/8 Betriebsdruck, max.: 1 bar Versorgungsstrom: 7 mA Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 5.5 V Sensorausgang: Spannung SVHC: No SVHC (14-Jun-2...
Erfassungsbereich : 0...600 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : PBT; PC; FKM • Einfache Bedienung über das Display • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige
Druckanzeigen-Typ = Relativ Druckanzeige max. = 6bar Genauigkeit = 0,25 % Ausgangstyp = Stromausgang Medium = Luft, Gas, Wasser Prozessanschluss = G1/4 Anschluss = DIN 43650 Typ C Versorgungsspannu...