Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PC016V-210 #6833766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor PC016V-210 #6833766
Drucksensor PC016V-210 #6833766
Artikel-Nr.:
     3517I-31884571
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833766
EAN/GTIN:
     4047101250916
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PC016V-210 #6833766

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Zylindrische Bauform ohne Display, 2 Schaltausgänge pnp/npn, Kommunikation über IO-Link, Kommunikationsanzeige über LED am M12 Stecker, Druckbereich -1- 16 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
16000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
16 bar
Endeinstellung:
16000 hPa
Max. Prüfdruck:
70 bar
Berstdruck:
70 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
15..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,54*
€ 306,24*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,87*
€ 306,83*
Frei Haus
ab € 265,25*
€ 309,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,24*
€ 364,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.