Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWANDLER 60BAR G1/4A 0-10V DIN BP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DRUCKWANDLER 60BAR G1/4A 0-10V DIN BP
DRUCKWANDLER 60BAR G1/4A 0-10V DIN BP
DRUCKWANDLER 60BAR G1/4A 0-10V DIN BP
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLP060BC71FQ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP060BC71FQ
EAN/GTIN:
     3389119639330
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
DRUCKWANDLER 60BAR G1/4A 0-10V DIN BP
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
60000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 60 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 60000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 60 bar
Endeinstellung:
0 hPa | 60000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
120 bar
Berstdruck:
180 bar
Mediumtemperatur:
-20 °C | 120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
6000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter schneider, druckluftschalter, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucküberwachungsgerät, Druckwächter, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.984,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 159,3824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.260,96*
€ 5.070,5424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.206,44*
€ 5.005,6636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.064,47*
€ 4.836,7193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.003,35*
€ 4.763,9865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.984,56*
€ 4.741,6264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.