Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PC600R-204 #6833760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor PC600R-204 #6833760
Drucksensor PC600R-204 #6833760
Artikel-Nr.:
     3517A-61884575
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833760
EAN/GTIN:
     4047101250855
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PC600R-204 #6833760

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Zylindrische Bauform ohne Display, 2 Schaltausgänge pnp/npn, Kommunikation über IO-Link, Kommunikationsanzeige über LED am M12 Stecker, Druckbereich 0 - 600 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
600000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
600 bar
Endeinstellung:
600000 hPa
Max. Prüfdruck:
900 bar
Berstdruck:
900 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
15..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,97*
€ 302,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,74*
€ 302,80*
Frei Haus
ab € 264,87*
€ 305,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,78*
€ 338,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,20*
€ 359,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.