Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dreikant-Schlüssel

  Dreikant-Schlüssel  (174 Angebote unter 30.804.592 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dreikant-Schlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dreikant-Schlüssel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dreikantschlüssel DIN 3223, Standard (20 Angebote) 
Dreikantschlüssel, Standard • Nach DIN 3223 Hinweis: Handlicher Schlüssel zum Öffnen aller Absperrpfosten mit 3-kantverschluss.
k.A.
470.50
€ 5,53*
pro Stück
 
 Stück
Dreikant-Steckschlüssel 8 mm, Zinkdruckguss schwarz (1 Angebot) 
Dreikant-Steckschlüssel 8 mm, Zinkdruckguss schwarz
EMKA Beschlagteile
1004-04
€ 4,46*
pro Stück
 
 Stück
SULO 2005003 Dreikantschlüssel für Abfallsammler Dreikant 8 mm (16 Angebote) 
Dreikantschlüssel f.Abfallsammler Dreikant 8mm SULO für Abfallbehälter Art.-Nr. 9000 491 025 und 9000 491 027
SULO
2005003
€ 4,00*
pro Stück
 
 Stück
Feuerwehr-Dreikantschlüssel, DIN 3222; DIN 3223, 3: M10+M12 Winkelschlüssel (1 Angebot) 
Der Feuerwehr-Dreikantschlüssel DIN 3222 und DIN 3223 ist ein unverzichtbares Werkzeug. Die hochwertige Verarbeitung nach DIN-Norm garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktionalität ...
STEIN HGS
011115-10
€ 17,35*
pro Stück
 
 Stück
Dreikantschlüssel für Absperrpfosten, 4210T22113 (1 Angebot) 
Pollerschlüssel aus Temperguss, speziell für Feuerwehr- und Notfall-Fahrzeuge. Passend für alle Absperrpfosten nach DIN 3222 und Schranken. - Innen-Dreikant: 17 mm,passend für die meisten gängigen ...
Dönges
212270
€ 21,97*
pro Stück
 
 Stück
Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreikantschloss, verzinkt (14 Angebote) 
Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
GAH ALBERTS
782047
€ 11,33*
pro Stück
 
 Stück
Schlüssel für Absperrpfosten, Economy, Dreikant M10 (1 Angebot) 
- Ausführung Dreikant M10 - Länge 160 mm - Norm DIN 22417
Dönges
218072
€ 3,99*
pro Stück
 
 Stück
Dreikantschlüssel DIN 3223 m.Hak.Stahlguss verz.f.Absperrpfosten URBANUS (18 Angebote) 
gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss · der vordere Haken ist zum Öffnen von Sicherheitsverschlüssen an Pfosten, das T-Stück am Ende für die Entriegelung von Abdeckkappen · M12-Schenkellänge des ...
Urbanus
DKS 840900
€ 12,06*
pro Stück
 
 Stück
Dreikant-Steckschlüssel M12 FORMAT (7 Angebote) 
Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift.
Format
4317784392372
€ 2,62*
pro Stück
 
 Stück
Dreikantschlüssel DIN 3223 o.Hak.Stahlguss verz.f.Absperrpfosten URBANUS (25 Angebote) 
gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss, verzinkt · M12-Schenkellänge des Dreikants 20 mm
Urbanus
DKS 830169-01
€ 9,55*
pro Stück
 
 Stück
Dreikant-Steckschlüssel M5 FORMAT (7 Angebote) 
Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift.
Format
4317784392334
€ 1,82*
pro Stück
 
 Stück
Dreikant-Steckschlüssel 10 mm Format 57840010 zu Absperrpfosten (7 Angebote) 
Dreikant-Steckschlüssel 10 mm Format 57840010 zu Absperrpfosten. FORMAT Dreikant Steckschlüssel 5784, Ausführung: DIN 22417 aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt mit unverlierbarem Drehst...
Format
4317784392365
€ 2,28*
pro Stück
 
 Stück
Dreikantschlüssel für RFID-Sicherheitsschalter 3SE64 mit Fluchtentriegelung (4 Angebote) 
Dreikantschlüssel , Zubehör für RFID-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung 3SE64 und Fluchtentriegelung. Zur Entsperrung der Fluchtentriegelung wenn der rote Hebel fehlt.
Siemens
3SX56003F
€ 19,75*
pro Stück
 
 Stück
Dreikantschlüssel / Universalschlüssel für Schake Absperrpfosten (11 Angebote) 
Dreikantschlüssel, universal Grauguß-Universalschlüssel Dreikantschlüssel nach DIN 3223 für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss universal auch zum öffnen der Abdeckkappe für Absperrpfosten B...
Schake
470_40
€ 11,27*
pro Stück
 
 Stück
Cimco
112904
€ 7,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dreikant-Schlüssel
^

Der Dreikant-Aufsteckschlüssel – zu jedem Schloss der passende Schlüssel

Die Steckschlüssel gehören zum Schraubwerkzeug, weshalb man sich weitgehend an der Form und Größe des Schlüsselkopfes orientiert. Es gibt Maul - und Ringsteckschlüssel, für die die Zahl der Kanten von Schrauben und Muttern gleich ist. Andere Steckschlüssel wie der Sechskant-Steckschlüssel, Rohrsteckschlüssel oder Doppel-Steckschlüssel sind auf Sechskant abgestimmt, während Auf- und Einsteckschlüssel auf Vier- oder Dreikantformen angesetzt werden. Die Auswahl an Dreikant-Aufsteckschlüssel ist sehr groß, weshalb sie nach Größen filtern können. Zusätzlich geben wir Ihnen hier einen kurzen Überblick auf die häufigsten Formen und Verwendungen:
  • Dreikant-Standardschlüssel gibt es am häufigsten als Steckrohr mit außen zylindrischem Schaft, 16 Zentimeter lang und mit Durchmesser 20 Millimeter sowie verschiebbarem Quergriff. Solche Schlüssel sind geeignet für  Absperrpfosten und Poller mit Dreikantverschluss und  Gewindedurchmesser M12 entsprechend DIN 3223. Die Dreikant-Aufsteckschlüssel entsprechen DIN 22417-A-M-12 und sind notwendig zum Zweck des Freimachens nicht für den öffentlichen Verkehr freigegebener Wege und Flächen durch Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und anderen Hilfsorganisationen im Notfall.
  • Aufsteckschlüssel der Größe M10 sind nach gleicher DIN kürzer und daher 14 Zentimeter lang und gibt es auch in der Größe M6 noch 112 Millimeter lang.
  • Dreikant-Aufsteckschlüssel nach der Zulassungsnorm DIN 22416 sind in Form eines Schraubendrehers zu haben und besitzen oft einen Aufsteck-Dreikant in der Größe M8.   
  • Für private Zierpoller aus Edelstahl gibt es die Edelausführung der Dreikant-Aufstecknuss aus Edelstahl mit kurzem, länglichen und geraden Griff, der um 90 Grad versetzt seitlich liegt.
  • Der Dreikant-Schaltschrankschlüssel besitzt eine Schlüsselform, Dreikant 7 oder 8 mm, und ist oft mit seitlichem Doppelbart auf die Schaltschrankschlösser abgestimmt; die Räute ist ringförmig oval aufgebaut.
  • Sehr kurze Gehäuse- oder Netzwerkschrankschlüssel haben meist eine plane, verbreitete Räute ohne mittigen Durchbruch.
  • Kurze Schlüssel mit trapezförmiger Räute für Dreikant mit 6,5 Millimeter sind eher selten.
  • Spezial-Dreikant-Aufsteckschlüssel in Sondergrößen gibt es für Schauschränke in Schmuckabteilungen oder bei Juwelieren,
  • Schlüssel für Schwenkriegel, die einer effektiven Verriegelung von Stahl- und Kunststoffgehäusen dienen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.