|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214-3057840012 Herst.-Nr.: 4317784392372 EAN/GTIN: 4317784392372 |
| |
|
|  |  |
 | Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 160 mm | Größe: | M12 | Marke: | FORMAT | Drehstift: | 10 x 160 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, 6kant-Rohr-Steckschlüssel, 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, dreikant-steckschlüssel m12, knarrenkasten, dreikant, FORMAT, Steck-Schlüssel, 3kant, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Hakenschlüssel, 3kant-Steckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, 3057840012, 57840012 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 1,81* | € 2,62* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 1,83* | € 2,69* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,83* | € 2,69* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,82* | € 2,69* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 1,89* | € 2,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|