| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057840005 Herst.-Nr.: 4317784392334 EAN/GTIN: 4317784392334 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Größe: | M5 | Marke: | FORMAT | Drehstift: | 6 x 63 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, 6kant-Rohr-Steckschlüssel, 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, dreikant-steckschlüssel m5 format, einhand knarrensatz, format einhand-knarrensatz, dreikant, FORMAT, Steck-Schlüssel, 3kant, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Hakenschlüssel, 3kant-Steckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, 3057840005, 57840005 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,25* | € 1,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,24* | € 1,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 1,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,24* | € 1,86* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,23* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|