5(45)A mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar LC-Displayanzeige (5,2stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige auf dem Display abwechselnd: Energie und Momentanlei...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3100 Energiezähler, 3-phasig, mit Teilzähler. max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitige...
Gossen Metrawatt U2389-V025 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St. Gossen Metrawatt, Energiezähler ENERGYMID für Wandleranschluss, M-Bus, MID, Multifunktionales Display ...
Wirkenergiezähler, U282C, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Mobile Stromversorgung ... damit der Strom dort hinkommt, wo Sie ihn brauchen! für härteste mobile Einsätze im Baugewerbe, im Handwerk, in der Industrie und in der Landwirtschaft stückgeprüft, auf ...
RS485-Bus-Funk-Stromzähler-Datengateway für Zähler mit IR-Schnittstelle IEC 62056-21. 2 Kanäle. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversor...
Elektronischer Energiezähler mit S0-Schnittstelle, bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet. Anzeige von Gesamtverbrauch kWh, LED-Verbrauchsanzeig...
Wechsel- und Drehstromzähler eHZ zur 2 Richtungsmessung, fabrikneu gefertigt nach VDE-Lastenheft, entspricht der Norm EN 50470-3 einsetzbar als Wechsel- und Drehstromzähler ohne Anpassungen Anzeige...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 11 kW Ladeleistung 16 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...