Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 1-phasig, 63 A, Hutschiene, S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT1655
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT1655
EAN/GTIN:
     4001869563541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digitaler Zähler
Digitalzähler
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-phasig, S0, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 zur Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, z. B. in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.Die Energiemessgeräte 7KT PAC1600 erfassen präzise, reproduzierbar und zuverlässig die Energiewerte für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher über Wandler- oder Direktmessung bis zu 80 A (3-phasig) und bis zu 63 A (1-phasig). Sie liefern nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank ihrer vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden über Modbus RTU, M-Bus oder S0-Schnittstelle.Die 7KT PAC Energiezähler gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Rücklaufsperre:
true
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Geeicht:
false
Breite in Teilungseinheiten:
4
Nennspannung (Un) N-L:
187 V | 264 V
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
63 A
Nennspannung (Un) L-L:
323 V | 456 V
Zählertyp:
elektronisch
Anzeigeart:
digital
Anzahl der Stellen:
10
Messungsart Lastgang:
false
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Mit Sperrcode:
true
Tarifausführung:
Zweitarif
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Schutzart (IP):
IP40
Maximalstrom (Imax):
63 A
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, wechselstromzähler siemens, amperemeter digital, amperemeter, Zähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zählermodul, Delta-Energieverbrauchszähler, Wirkleistungszähler, Messwandler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Zähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, Vierleiterzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Tarifzähler, Zweileiterzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Elektrizitätszähler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.