Drehschalter, MRX108-A Der MRX108-A ist ein Drehschalter mit positivem Rastmechanismus für ein deutliches Gefühl und eine hörbare Rückmeldung. Die Metallbuchse und die Gehäusekonstruktion erhöhen d...
Produktpalette: PT65 Series DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA AC-Kontaktspannung, max.: - SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) AC-Kontaktstrom, max.: - Anzahl der Schalterpositionen: 8 Position Schaltwinkel: - ...
Schaltwinkel: 30 ° Beleuchtung: Nicht beleuchtet Produktpalette: A Series Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA AC-Kontaktspannung, max.: 125 V AC-Kontaktstrom, ...
Schaltwinkel: 30 ° Beleuchtung: Nicht beleuchtet Produktpalette: A Series Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA AC-Kontaktspannung, max.: 125 V AC-Kontaktstrom, ...
Schaltwinkel: 45 ° Beleuchtung: Nicht beleuchtet Produktpalette: A Series Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA AC-Kontaktspannung, max.: 125 V AC-Kontaktstrom, ...
DIP-Drehschalter, Typ=428527320908, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=6.5 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=10 mm, Pins=6, Positionen=8, Raster=2.54 ...
Schaltwinkel: 45 ° Beleuchtung: Nicht beleuchtet Produktpalette: A Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA AC-Kontaktspannung, max.: 125 V AC-Kontaktstrom, max.: 2...
Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA AC-Kontaktspannung, max.: 125 V AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) DC-Kontaktspannung, max.: 125 V An...
Schaltwinkel: 45 ° Beleuchtung: Nicht beleuchtet Produktpalette: A Series Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA AC-Kontaktspannung, max.: 125 V AC-Kontaktstrom, ...
Kontaktanordnung = DP8T Einzelstock-Drehschalter der Serie 50 und 51. Die einstöckigen Drehschalter der Serie 50 und 51 von Grayhill sind robust in der Ausführung, um den Betrieb für die Lebensdaue...
Produktpalette: 50 Series DC-Kontaktspannung, max.: 28 V Schaltwinkel: 45 ° AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA Beleuchtung: Non Illuminated Anzahl der Pole: 1 Pole SVHC: No...