Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PT65126 ROTARY SWITCH, 0.15A, 24VDC, SOLDER, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728442
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PT65126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 8 stufen
drehschalter
drehschalter 1 polig
Produktpalette: PT65 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: 8 Position
  • Schaltwinkel: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, PT65126, 2728442, 272-8442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,72*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.