| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8779489 Herst.-Nr.: 50D45-01-1-AJN EAN/GTIN: 5059045233190 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DP8T
Einzelstock-Drehschalter der Serie 50 und 51. Die einstöckigen Drehschalter der Serie 50 und 51 von Grayhill sind robust in der Ausführung, um den Betrieb für die Lebensdauer Ihrer Geräte sicherzustellen. Diese Serie von Drehschaltern bietet eine Vielzahl von Stromkreisoptionen und verfügt über positive Wellenerdung, um EMI/RFI-Schirmung zu gewährleisten. Leistungsmerkmale: Optionale vollständige Dichtung für die PC-Platinenmontage und Reinigung Zum Schalten von 200 mA Option mit 22,5°, 30°, 36°, 45°, 60° und 90° Streuweitewinkel In 1- bis 4-poligen Ausführungen lieferbar Bis zu 16 Positionen pro Schalter PC- oder Lötösen-Anschluss Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DP8T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8779489, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Grayhill, 50D45011AJN, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,98* | € 24,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 22,19* | € 43,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|