Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS A12515RNCQ DREHSCHALTER, 1P, 8POS, 2.5A, 125V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931742
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     A12515RNCQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 8 stufen
drehschalter
drehschalter 1 polig
Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: A Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, A12515RNCQ, 2931742, 293-1742
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.