Kurzbeschreibung 10-teilig Vorteile • Drehmomentschlüssel mit rutschfestem Griff, die Einstellung erfolgt über Drehung des 2-K-Griffs • Bremssattelfeile in Präzisionsausführung mit 2-Komponenten-Gr...
BGS 2818 Satz Drehmomentschlüssel 40-200Nm inkl. 3 Nüssen 17 - 19 - 21mm Beschreibung: der perfekte Satz zum Radwechsel Service ideal für den Reifenwechsel am Fahrzeug an den meisten gängigen Felge...
Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör...
Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel. Anwendung: Für Zweilochm...
Set für das kontrollierte Anziehen von Schrauben, Muttern mit Steckschlüsseleinsätzen für die maschinenbetätigte Montage oder Demontage von KFZ Rädern mit Schlagschraubern, Handschonende Kraftübert...
BGS 2865 Satz Drehmomentschlüssel 40-200Nm Innenvierkant 12,5 mm (1/2") 11 teilig Beschreibung: universale Satzzusammenstellung geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsge...
BGS 7192 Satz Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge 9 x 12mm 6 - 30 Nm 10 teilig Beschreibung: geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Steckverbindung zur Auf...
BGS 7193 Satz Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge 14x 18mm 40 - 210 Nm 11 teilig Beschreibung: geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Steckverbindung zur A...
Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel. Anwendung: Für Zweilochm...