| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-69697525 Herst.-Nr.: 05130110001 EAN/GTIN: 4013288205643 |
| |
|
| | |
| Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Ergänzt wird der Wera Klick-Drehmomentschlüssel um reichhaltiges Zubehör und bildet somit diesen Anwendersatz. Enthalten sind: Click-Torque A 6, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 6 Nüsse mit 1/4" Antrieb, 11 Hex-Plus Innensechskant-, Kreuzschlitz PH- und TORX®-Bits plus Zubehör bestehend aus Verlängerung und Adapter. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 335 mm | | Gewicht | 1115 g | Merkmale | Produkttyp | Klick-Drehmomentschlüssel | | Typ | Mechanisch | | Vierkantantrieb Größe | 1/4 " | | Drehmomentbereich | 2.5 - 25 Nm | | Wellenfarbe | Stahl | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | | Schaftmaterial | Stahl | | Schutzhülle | Ja | | Materiallgriff | Kunststoff | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch), Phillips, Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentschlüssel-Satz, Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, Knick-Drehmomentschlüssel, Phillips-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera drehmomentschlüssel 2,5-25nm, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |