| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058340080 Herst.-Nr.: 517938 EAN/GTIN: 4020772517939 |
| |
|
| | |
| Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels. Weitere Informationen: | | Zapfen-Ø: | 4; 5; 6; 7; 8 mm | Aufnahme: | 3/4" Zoll | Spannweite: | 40–80 mm | Marke: | AMF | Stichmaß: | 150 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirnlochschlüssel, Zweilochmutterndreher, Zweilochmutternschlüssel, stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Schlüssel, Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz, Schraubenschlüssel, Stirnlochschlüssel-Satz, AMF, Stirnlochschlüsselsatz, Schlüssel-Satz, QR5079463, 4020772517939, 3058340080, 58340080 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,32* | € 59,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,32* | € 62,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,85* | € 63,03* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,28* | € 63,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,92* | € 65,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|