Drahtbürste 290 mm, aus Edelstahl & Messing Set aus 2 verschiedenen Bürsten mit 4 Reihen von 14 Borsten. Set besteht aus einer Bürste mit Edelstahlborsten und einer mit Messingborsten.
HEYCO Stahl-Drahtbürste, 3-reihig Gesamtlänge: 290 mm, Bürstenfläche: 30 x 130 mm, Gewicht: 125 g, glatter Stahldraht in 3 Reihen, Borsten- durchmesser: 0,35 mm (01755000300) Die Abbildung zeigt ev...
Universalhandbürste mit gewelltem Draht für schonende Reinigung von Edelstahl/Stahl/NE-Metallen je nach Besatz. • Ergonomischer Kunststoffgriff • Für flexibles Arbeiten • Zum leichten Reinigen
Draht-Handbürsten mit Stahldraht-Besatz Anwendung Zum Säubern von Gussstücken, zum Reinigen von Feilen und zum Abbürsten verschiedenster Teile und Oberflächen. Ausführung • Körper aus zertifizierte...
Messing-Drahtbürste • 3-reihig • Mit Holzkörper Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung...
Drahthandbürste, Stahldraht rostfrei - Körper aus Holz - Rostfreier Stahldraht, glatt - Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten- Gesamtlänge 295 mm - Arbeitslänge 145 mm - Anzahl Reih...
Drahtbürste mit Griff für grobe Reinigungsarbeiten an großen Flächen. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Ober...
Drahthandbürste, Stahldraht • Körper aus Buchenholz mit gerundeten Kanten und Aufhängeloch • Stahldraht, glatt • Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
- Ölgehärtete und vergütete Stahldrahtborsten von 25 mm Länge - Voll gewachster Buchenholzstiel mit Aufhängeloch - Anzahl der Borstenreihen: 4 - Arbeitslänge: 140 mm