Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbürste mit Griff HBB 8-reihig Stahl-Draht-Ø 0,45 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-735051
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43678003
EAN/GTIN:
     4007220647295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahtbürste mit Griff für grobe Reinigungsarbeiten an großen Flächen. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
8
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.45 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
35 mm
Länge, Gesamt:
235 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Blockbürste mit Griff HBB 8-reihig Stahl-Draht-Ø 0,45 mm
SAP EAN Stck.:
4007220361696
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
9603908050 | 96039099
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
4838 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.803 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
84 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürste, für Blockbürsten mit Griff
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
21043612
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Ausführung mit flachem Draht für einen aggressiven Bürsteffekt. | Ergonomische Form mit optimalem Griff.
Bearbeitungsaufgaben:
Entrosten | Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Stahldraht
AAO663:
4007220647295
AAO676:
43678003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Blockbürste mit Griff HBB 8-reihig Stahl-Draht-Ø 0,45 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste stahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Blockbürsten, ungezopft / flach, Jumbo / Hand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 19,42*
2 Tage
139
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 19,50*
5 Tage
283
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 20,45*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 21,75*
5 Tage
451
12
pro Box
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 22,47*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Box
ab 24 Boxen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Box
ab 60 Boxen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Box
ab 120 Boxen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 233,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.