Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste V2A-Draht 4-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbürste V2A-Draht 4-reihig
Drahtbürste V2A-Draht 4-reihig
Drahtbürste V2A-Draht 4-reihig
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784789615
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784789615
EAN/GTIN:
     4317784789615
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht rostfrei - Körper aus Holz - Rostfreier Stahldraht, glatt - Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten- Gesamtlänge 295 mm - Arbeitslänge 145 mm - Anzahl Reihen 4 - Besatzstärke 0,3 mm - Besatztiefe 25 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
295 mm
Arbeitslänge:
145 mm
Anzahl Reihen:
4
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatztiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste 4-reihig edelstahl, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Bürste, Bürsten, Drahtbürste, Handstielbürste, Handstielbürsten, Stielbürste, Stielbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
189
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,63*
6 Tage
161
1
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,63*
5 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,66*
1 Tag
189
20
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,71*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,02*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.