| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784091466 Herst.-Nr.: 4317784091466 EAN/GTIN: 4317784091466 |
| |
|
| | |
| rostfreier Stahldraht, glatt Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 295 mm | Reihenzahl: | 4 | Besatzlänge: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 4 reihig, draht handbürste, draht-handbürste 4-reihig, Handwerkzeug, Handbürsten, Stahldrahthandbürste, Handbürste, Kehlnahtbürsten, Radiatorenbürsten, Feilenbürsten, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handstielbürste, Zündkerzenbürste, Radiatorenbürste, Technische Bürsten, Zündkerzenbürsten, Handdrahtbürsten, Han |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,61* | € 2,49* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,64* | € 2,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,64* | € 2,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,64* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|