Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 21021WW LED-Downlight CYRA S,230V,7/9/14W,IP20,3000K,CRI80,RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0888617
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     21021WW
EAN/GTIN:
     4012094214214
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
rutec downlight
downlight
Sanierungsdownlight fur die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modultrager aus verzinkten Stahlblech Passive Kuhlung uber den Reflektor Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt wei? Gehausefarbe: RAL9010 Hochwertige Optik aus PMMA zur prazisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 Ausstrahlwinkel: 60? Leistung: 7, 9 oder 14 W Lichtfarbe: 3000 K Lichtstrom: 1000, 1300 oder 2000 lm CRI: >80 Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC Schutzklasse II Einbautiefe: 80 mm Deckenausschnitt: 175-195 mm Au?endurchmesser: 207 mm Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstarke (1 - 30 mm) anpassen Einbau in Betoneingie?topfe moglich Einwurf-Betriebsgerat On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert fur leichten Einbau Durchgangsverdrahtungstauglich dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,26*
€ 113,57*
€ 5,95*
ab € 90,85*
€ 115,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,76*
€ 116,69*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.