Dieses praktische Einstichthermometer von TFA eignet sich mit seinem langen Fühler ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung von Lebensmitteln. Einfach einstechen und binnen kürzester Zeit lie...
Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebensmitteln beim Bäcker, Konditor oder in der Gastronomie, die Kontrol...
TFA Dostmann P300 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +200 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform Profi-Digitalthermometer P300 Messbereich -40 bis +200 °C Spritzwassergeschützt IP54 Konfor...
Digital Einstech-Thermometer LabTherm kalibriert mit ISO-Zertifikat Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebe...
Dieses handliche Klappthermometer von TFA eignet sich ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung im Haushalt. Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-C...
Digital-Handthermometer P300 kalibriert mit ISO-Zertifikat Einstechfühler Das digitale Einstichthermometer P300 eignet sich ideal zur professionellen Temperaturkontrolle von flüssigen, pastösen und...
Temperaturmessung wahlweise berührungslos mit Infrarot oder mit Einstechfühler, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- oder Tiefsttemperatur während der Messung, Hold- und Lock-Funktion, HACCP-L...
Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Die Besonderheit: der "KÜCHEN-CHEF TWIN" hat gleich zwei Edelstahlfühler. Damit kann wahlweis...
Dieses praktische Einstichthermometer von TFA eignet sich mit seinem extra-langen Fühler ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung von Lebensmitteln. Einfach einstechen und binnen kürzester Ze...