| |
|
| Artikel-Nr.: 133-50004000-1822 Herst.-Nr.: 5000-4000W EAN/GTIN: 4260587960166 |
| |
|
| | |
| P4000W Profi-Thermometer wasserdicht, 1-Kanal, für Pt100 Sensoren Eingänge Pt100, 4-Leiter; Messbereich -200°C...+850°C; Genauigkeit (±1 Digit) ±0,3°C (nur Instrument); Auflösung 0,1°C von -99,9°C...+399,9°C, sonst 1°C; Speicherkapazität 20 Messwerte; Steckverbindung 8-polig DIN 45326; zul. Betriebstemperatur 0°C...+50°C; Anzeige 2-zeilig LCD; Gehäuse Kunststoff (ABS); Abmessungen 150 x 74 x 32 mm (LxBxH); Gewicht 217 g; Spannungsversorgung 2 x 1,5 Volt AA; Batteriestandzeit ca. 160 Std. Lieferung ohne Messfühler, optionalen Temperaturfühler auswählen und bestellen Weitere Informationen: | | Markenname: | Dostmann electronic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, präzisionsthermometer pt100, präzisionsthermometer, präzisionsthermometer dostmann, Digital Präzisionsthermometer, Lebensmittel-Thermometer |
| | |
| |