Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Thermometer P300K -40...+200°C, kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Thermometer P300K -40...+200°C, kalibriert
Digital Thermometer P300K -40...+200°C, kalibriert
Artikel-Nr.:
     133-311020K
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816014467
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Digital-Handthermometer P300 kalibriert mit ISO-Zertifikat Einstechfühler
Das digitale Einstichthermometer P300 eignet sich ideal zur professionellen Temperaturkontrolle von flüssigen, pastösen und halbfesten Stoffen. Es misst schnell und genau und ist universell nutzbar.
Das Thermometer ist HACCP und EN 13485 konform und für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Handel, Gewerbe und Labor bestens geeignet.
Der Edelstahlfühler ist mit einem ca. 120 cm langen Kabel verbunden. Neben der aktuellen Temperatur werden Ihnen die Höchst- und Tiefstwerte angezeigt und das Gerät verfügt über eine Hold-Funktion. Das Thermometer ist spritzwassergeschützt und besitzt eine blaufluoreszierende Displaybeleuchtung, so dass Sie die Werte auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer bestens ablesen können.

  • aktueller Messwert
  • festgehaltener Messwert
  • höchster und tiefster Messwert
  • °Celsius / °Fahrenheit
  • Einhandbedienung durch integrierten Messfühlerhalter
  • spritzwassergeschützt, abwaschbar nach IP54 Standard
  • HACCP konform
  • ISO Kalibrierzertifikat (Prüfpunkte 0°C/60°C)
  • gute Ablesbarkeit (15mm Ziffernhöhe)
  • zuschaltbare Display Hintergrundbeleuchtung


  • Technische Daten:
    Messbereich: -40° bis +200°C
    Genauigkeit: ±0,5°C (0°...100°C), sonst ±1,0
    Auflösung: 0,1°C
    Abmessung: 130 x65 x 25mm
    Fühler: NTC-Thermofühler 120 x Ø 3,5mm
    Gewicht: 270g
    Batterie: 2x Typ AA (inklusive)
    Weitere Informationen:
    Markenname:
    TFA Dostmann
    Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, präzisionsthermometer pt100, präzisionsthermometer, einstich-thermometer tfa, Digital Präzisionsthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Kalibriertes-Thermometer, Kalibrierzertifikat
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 72,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,33*
    € 108,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,94*
    € 107,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,54*
    € 102,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,78*
    € 99,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,18*
    € 85,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dostmann electronic
    5600-0016
    ab € 19,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.