Tandem-Scherenhubtisch, Hubbereich 180 - 1000 mm, Tragfähigkeit 2000 kg. Zur Handhabung schwerer, langer Waren sind Hubtische mit speziellen Eigenschaften nötig. Die Lösung heißt: horizontale Doppe...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der EN 1570-...
Der Scherenhubtisch mit fußbetätigter Hydraulikpumpe ist das ideale Werkzeug für eine Vielzahl von Hebe- und Ladevorgängen und zur Nutzung als verstellbarer "Arbeitstisch" bei besserer Ergonomie un...
Stationärer Hubtisch Traglast 1000 kg geschlossene Plattform Plattform Länge x Breite 1250 x 800 mm aus Glattblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau Nutzhub 1600 mm Bauhöhe 350 mm Hubzeit 21 Sek...
Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 1.000 kg, Plattform à 1.300 x 800 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilten...
Ganz hoch hinaus bringt der SHWD Premium Güter bis zu 800 kg. Dynamisch und sicher erreicht die Doppelschere auch mit Maximallast eine Plattformhöhe bis zu 1500 mm. Räder aus Polyurethan sorgen für...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der DIN EN 1...
Horizontaler Doppelscheren-Hubtisch • 24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter • Kombination aus 2 Einzelscheren zur Erreichung der gewünschten Kapazität und Tischplattenlänge ...
Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der EN 1570-...
9900012722, Kompakt-Hubtisch, Einfach-/Doppelschere Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg. , Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 , Plattf...
Stationärer Hubtisch Traglast 1000 kg geschlossene Plattform Plattform Länge x Breite 1500 x 800 mm aus Glattblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau Nutzhub 2000 mm Bauhöhe 400 mm Hubzeit 26 Sek...
Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT, TK 1.000 kg, Plattform à 1.300 x 1.000 mm Der praktische Doppelscheren-Hubtisch ERGO-LIFT ist sowohl für die Arbeit mit gleichmäßig als auch ungleichmäßig verteilt...