Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hubtisch Doppelscheren-Mechanik , max. 350kg 1585mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hubtisch Doppelscheren-Mechanik , max. 350kg 1585mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6843850
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6843850
EAN/GTIN:
     5056070936324
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
doppelscheren hubtisch
Hebemechanik = Doppelscheren-
Belastung = 350kg
Plattform Abmessungen = 1010 x 520mm
Höhe max. = 1585mm
Höhe min. = 432mm
Plattform Länge = 1010mm
Plattform Breite = 520mm

Doppelscheren Hubtisch, 350 kg Hubtische wurden zu den unverzichtbaren Geräten für die industrielle und nicht-industrielle Umgebung. Es gibt viele Gründe, warum der Aufzug das Richtige für den Umgang mit schweren Objekten ist. Die offensichtlichste ist die Gesundheit und Sicherheit der Bediener und die Möglichkeit, manuelle Handgriffe zu reduzieren. Unter Berücksichtigung des Wohls Ihrer Mitarbeiter stellen wir Ihnen stolz den RS Pro Doppelscheren- und Hubtisch vor, der ein Gewicht von bis zu 350 kg halten kann. Jedes Lager, jeder Hersteller oder jedes Vertriebszentrum wird die Leistungsfähigkeit des Scissor zu schätzen wissen. Dieser Scissor Lift ist eine ergonomische Plattform zum Heben, Senken oder Halten des Gegenstands an der gewünschten Höhe, sodass Sie das Objekt mit geringen physischen Störungen schieben können. Der Tisch erfordert nur minimale Wartung, d. H. Es handelt sich um einen flachen Hubtisch, obwohl eine regelmäßige Risikobewertung durchgeführt werden sollte. Der Scherenhubtisch erhöht die Produktivität ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Die Tabelle erfüllt die EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ISO 12100, EN349, EN1570, BGV D27 und EN ISO9001:2008. Techniker bestätigen, dass die Qualität unserer Serie mit der führender Marken vergleichbar ist – und das zu günstigeren Preisen. Eigenschaften und Vorteile Erhöht durch Pumpen-Fußpedal Handbetätigter Entriegelungsauslöser Hubhöhe von 1585 mm Geschlossene Höhe: 432 mm Tischabmessungen B x L: 520 mm x 1010 mm Scherenhub verfügt über 2 gebremste Räder, um die Bewegung zu stoppen Kg Belastbarkeit bis zu 350, was bedeutet, dass Sie eine mittelschwere Last transportieren können Scherenhubtisch wird mit CE-Erklärung und Bedienungsanleitung geliefert Anwendung Maschinelle Zuführung und Abladung Produktmontage Ein unglaublich nützliches Werkzeug für die Qualitätskontrolle an Ihrem Arbeitsplatz Transportreparatur-Stapler Förderbänder Arbeitspositionierung Werkstatt Häufig gestellte Fragen Wer hat den Scherenhubtisch erfunden? John W Parker aus Kaliforniens hat es erfunden. Was sind die wichtigsten Arten von Hubtischen? Einzelschere - dieser Typ erfüllt die meisten Anforderungen - Sie sollten RS Pro( 684-3856) 684-3856 mit einer Kapazität von 150 kg prüfen Doppelschere - optimale Lösung für hohe Aufzüge, von 1,75 m bis über 4 m Tandem-Schere - zum Heben sehr langer Gegenstände Mobiler Hubtisch - mit gebremsten Rädern, die in die gewünschte Position bewegt werden Was ist der Industriebegriff für Hubtische? Der Industriebegriff ″MEWP″, der für Mobile Elevated Work Platform steht. Wie wählt man den richtigen Hubtisch aus? Es gibt spezifische Fragen, die vor dem Kauf des Scissor zu berücksichtigen sind, wie z. B.: Was werden Sie in der Regel anheben? Jeder Hub hat verschiedene maximale Parameter. Welche Art von Produkten werden Sie transportieren (Lebensmittel, Chemikalien)? Was wäre eine durchschnittliche Nutzung pro Tag? Benötigen Sie spezielle Funktionen zum Schutz des Bedieners (Zehenschutz, rutschfeste und Anti-Trip-Plattform)?
Weitere Informationen:
Hebemechanik:
Doppelscheren-
Belastung:
350kg
Plattform Abmessungen:
1010 x 520mm
Höhe max.:
1585mm
Höhe min.:
432mm
Plattform Länge:
1010mm
Plattform Breite:
520mm
Weitere Suchbegriffe: 6843850, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Hubtische, RS PRO, HF0351575DM, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Lift Tables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.632,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,82*
€ 2.240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,21*
€ 2.207,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,94*
€ 2.102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,02*
€ 1.974,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,57*
€ 1.942,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.