| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2128755 Herst.-Nr.: RZC1-04ZRS-KP0 EAN/GTIN: 4047084261312 |
| |
|
| | |
| Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 5 → 30V dc Serie = RZC1 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C Ausgangsanschluss = Draht
ÜbersichtAuf einen BlickKann in allen Standardzylindern, Linearschlitten und Greifern über den C-Schlitz und - mit Hilfe von Adaptern - in Rundstab-, Zuganker- und Profilzylindern verwendet werden Die Einsteckmontage von oben vereinfacht die Handhabung und Montage Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskantschraube und Schlitzschraube) LED zur Anzeige des Ausgangszustands Gehäuseabmessungen: IP 67, IP 68, IP 69K. Versorgungsspannung bis zu 120 V dcIhr VorteilEin Sensor für eine Vielzahl von Anwendungen: Das Sensordesign passt in alle weltweit verwendeten Standard-C-Steckplätze, unabhängig vom Zylinderprofil oder der Marke Schnelle und einfache Montage mit allen Schlüsseln oder Flachkopf Schraubendreher Niedrige Wartungskosten, da der Sensor beständig gegen Stöße und Vibrationen ist, d. H. Er rutscht nicht in den Schlitz Spart Zeit bei der Erstinstallation und beim Austausch von Geräten als Der Sensor kann einfach in den Steckplatz eingesetzt werden Oben Die Endkappen des Zylinders müssen nicht Entfernt werdenDer Magnetzylindersensor RZC1 mit Reed-Kontakt von SICK ist die flexible Lösung zur Erkennung der Kolbenposition in pneumatischen Betätigungselementen. Der RZC1 kann direkt in alle Zylinder mit Standard-C-Schlitzen montiert werden. SICK verfügt außerdem über eine umfangreiche Auswahl an Adaptern, mit denen der RZC1 mit anderen Zylindertypen verwendet werden kann. Der RZC1 zeichnet sich durch sein einfaches Montageprinzip aus: Stecken Sie den Sensor in den Schlitz und drehen Sie die Befestigungsschraube um eine Vierteldrehung, um sie sicher am Zylinder zu befestigen. Darüber hinaus ist der RZC1 in einer Reihe von Varianten bis zu einer Gehäuseklasse von IP 69K erhältlich Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer des Sensors und reduziert die Wartungskosten.AnwendungenSehr robustes Gehäuse mit Schutzart IP 67, IP 68 oder IP 69K verlängert die Lebensdauer des SensorsHinweis Weitere Informationen: | | Typ: | Magnetischer Zylindersensor | Versorgungsspannung: | 5 → 30V dc | Serie: | RZC1 | LED-Anzeige: | Ja | Verwendbar mit: | C-Slot | IP Schutzart: | IP67 | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Ausgangsanschluss: | Draht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick reedkontakt, näherungsschalter magnetisch, 2128755, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Sick, RZC104ZRSKP0, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,83* | € 33,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,03* | € 33,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,58* | € 35,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,43* | € 37,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,71* | € 45,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|