Länge
1,0m 2,0m 3,0m 5,0m 0,5m 1,5m 7,5m 10,0m 7,0m 15,0m 20,0m 30,0m 40,0m 50,0m 75,0m 100,0m 0,15m DisplayPort-Version
1.2 1.4 2.0 (UHBR10) 1.1 Auflösung
4K2K (60Hz), 2560 x 1440 (165Hz) 8K (60Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz) 8K (60 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz) 4K2K (60 Hz) 2560 x 1600 (60Hz) 4K2K (30Hz) 4K (60Hz) 4K2K (60Hz) 1920 x 1200 (60Hz) 3840 x 2160 (30Hz) 1920 x 1080 (60Hz)
Ausführung
DP-Mini DP - ROLINE GREEN schwarz DP-DP - ROLINE GREEN schwarz DP-HDTV - ROLINE GREEN schwarz DP-DP - v.1.2 schwarz DP-DP LSOH schwarz DP-DP - v.1.2 schwarz-metallic DP-DP TPE v.1.2. - schwarz DP-DP v.1.4. - schwarz DP-DP v.1.4. - schwarz / silber DP-DP v.1.4. SLIM - schwarz DP-DP v.2.0. - schwarz DP-UHDTV - SLIM - schwarz DP-DP v.2.1. - schwarz DP-DP v.2.1. - schwarzDP-DP v.2.1. - schwarz DP-Mini DP Mini DP-Mini DP DP-DVI(24+1) DP-DVI(24+1) - LSOH DP-VGA Mini DP-VGA DP-HDTV Mini DP-HDTV DP-UHDTV - schwarz Mini DP-UHDTV HDMI-DP DP-DP - v.1.2. schwarz / gold DP-DP - v.1.4. schwarz / gold DP-DP - v.1.4. (AOC) - schwarz Auflösung
2K@60Hz 4K@60Hz 8K@60Hz 8K@30Hz 10K@60Hz 16K@60Hz Länge
1 m 2 m 3 m 5 m 1,5 m 7,5 m 10 m 4,5 m 15 m 20 m 30 m 50 m
Topseller
Topseller
Topseller
Topseller
Ausführung
vergoldet Standard Länge
2 m 0,5 m 1 m 3 m 5 m 7,5 m 10 m 15 m