Das Helos DisplayPort Stecker Anschlusskabel verfügt über eine 4K HD-Ultra Qualität. Es hat vergoldete Kontakte, so dass es ihnen eine Auflösung von bis zu bis 3840 x 2160 @ 60 Hz ermöglichen kann....
DisplayPort ist ein durch die VESA genormter universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen u...
Das Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel 1.4 Version mini-DP auf DP erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...