DisplayPort auf HDMI™ Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => HDMI™ Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Verg...
Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional mit A...
Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung...
Dieses Konverterkabel wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse schwarz Kompati...
Beschreibung Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDM...
Aktives DisplayPort auf HDMI Konverter HDMI 2.0 Feature-Unterstützung Produktvorteile: Unterstützt DP++ Dual-Mode 4K Ultra HD Auflösung für beste Unterhaltung Unterstützt 4 Spurweiten gleichzeitig ...
Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional mit A...
4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort "Verbinden Sie dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Adapter, Ihren HDMI-Ausgangsgerät mit ihrem DP-Eingangsgerät. " Produktvorteile: Konvertiert HDMI...
Aktiver Mini DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf HDMI Konvertiert Mini DisplayPort-Signale in HDMI-Signale bis 4K Auflösung Produktvorteile: 4K Mini DisplayPort zu HDMI Adapter / Konverter Mini...
Das DisplayPort auf HDMI-Kabel von LogiLink eignet sich hervorragend für den Anschluss Ihres Computers an ein HDMI-Gerät. Es besitzt vergoldete Kontakte und eine Auflösung bis zu 4K x 2K.
Das DisplayPort 1.2 an HDMI Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-fac...
Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDMI-Signale, di...
Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook DisplayPort-Stecker an HDMI Stecker Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional mit A...
4K DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt Produktvorteile: Ermöglicht ein ultimatives 4K Erle...