Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4660 Herst.-Nr.: AK-330101-002-S EAN/GTIN: 4016032481102 |
| |
|
| | |
| 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort "Verbinden Sie dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Adapter, Ihren HDMI-Ausgangsgerät mit ihrem DP-Eingangsgerät. " Produktvorteile: - Konvertiert HDMI-Signale in DisplayPort-Signale
- HDMI-Eingang => DisplayPort-Ausgang mit USB A-Anschluss für die Stromversorgung
- Plug-and-Play-Installation
- Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30 Hertz
- Keine Treiber und kein Netzteil erforderlich
- Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs
- Vernickelte Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung
"Mit dem DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort ist es Ihnen möglich Ihren Laptop mit einem zweiten Monitor zu verbinden, so habe Sie einen zusätzlichen Bildschirm für effizienteres Arbeiten. Dokumente, Tabellen und Webseiten können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden. Das Adapterkabel unterstützt Auflösüngen bis zu 4K bei 30 Hz. Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichen HDs. Der Adapter überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio. Die HDMI-Quelle kann dieses Produkt unter den meisten Umständen mit ausreichend Strom versorgen, der USB-A-Anschluss wird nur dann angeschlossen, wenn nicht genügend Strom vorhanden ist" Technische Daten: - Unterstützt: Auflösungen bis 4K@30Hz.
- Unterstützt: Auflösungen bis 2K@30Hz.
- Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Unterstützt: 7.1-Kanal-Surround-Audio.
- Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
- Unterstützt: 3D-Video-Timings
- Unterstützt: eDP-Bertieb
- Unterstützt: Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => 16-Bit-Farbe
- Unterstützt: Farbkonvertierung -YUV zu RGB und vom RGB nach YUV
- Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
- Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP
- Anschluss 1: HDMI Typ - A (Stecker)
- Anschluss 2: DisplayPort (Stecker)
- Anschluss 3: USB- A (Stromversorgung)(Stecker)
- Länge: 0,2m
- Farbe: Schwarz
- AOC - Aktives Optisches Kabel: Nein
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen: | | AOC - Aktives Optisches Kabel: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,81* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,88* | € 22,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,15* | € 22,61* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,89* | € 23,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,19* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|