| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-70254127 Herst.-Nr.: CV0129 EAN/GTIN: 4052792052312 |
| |
|
| | |
| Das DisplayPort auf HDMI-Kabel von LogiLink eignet sich hervorragend für den Anschluss Ihres Computers an ein HDMI-Gerät. Es besitzt vergoldete Kontakte und eine Auflösung bis zu 4K x 2K. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDMI-Version | 1.4 | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 306 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink adapter displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 5m |
| | |
| |