Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Sperrspannung: 12 V Klemmspannung, max.: 19.9 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 13.3 V Durc...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Sperrspannung: 13 V Klemmspannung, max.: 21.5 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 14.4 V Durc...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Series Sperrspannung: 130 V Klemmspannung, max.: 209 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 144 ...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Sperrspannung: 14 V Klemmspannung, max.: 23.2 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 15.6 V Durc...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Sperrspannung: 15 V Klemmspannung, max.: 24.4 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 16.7 V Durc...
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W Produktpalette: SMF Series Sperrspannung: 14 V Klemmspannung, max.: 23.2 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 15.6 ...