Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: SMA6J Series Sperrspannung: 12 V Klemmspannung, max.: 19.9 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 13...
Spitzenimpulsverlustleistung: 750 W Produktpalette: SPA SLVU2.8-8 Series Sperrspannung: 2.8 V Klemmspannung, max.: 17 V TVS-Polarität: - Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 3 V Durc...
Produktpalette: SM Begrenzungsspannung Vc, max.: 22.5 V Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Betriebsspannung: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Verlustlei...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: SMA6J Sperrspannung: 5 V Klemmspannung, max.: 9.2 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 6.4 V Durch...