Betriebstemperatur, max.: 150 °C Bauform - Diode: DO-214AC (SMA) Durchlassspannung, max.: 1.1 V Diodenkonfiguration: Single Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V SVHC: Lead Produktpalette: - S...
Erholungsdiode, DSEI12-06A, Littelfuse Epitaxiediode mit schneller Erholung und weicher Rückwärtserholung für niedrige EMI/RFI, niedrigem Leckstrom und Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb....
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: B260A Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchla...
Erholungsdiode, DSEI19-06AS-TRL, Littelfuse Epitaxiediode mit schneller Erholung und weicher Rückwärtserholung für niedrige EMI/RFI, niedrigem Leckstrom und Avalanche-Spannung für zuverlässigen Bet...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchlasss...
Erholungsdiode, DSEI12-06AS-TUB, Littelfuse Epitaxiediode mit schneller Erholung und weicher Rückwärtserholung für niedrige EMI/RFI, niedrigem Leckstrom und Avalanche-Spannung für zuverlässigen Bet...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 80 A Produktpalette: B340A Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A Durchla...
SVHC: Lead Diodenkonfiguration: Single Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassstoßstrom: 30 A Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV Durchlassspannung, max.: 1.1 V Bauform - Diode: DO-214AC (...
Erholungsdiode, DSEI25-06A, Littelfuse Epitaxiediode mit schneller Erholung und weicher Rückwärtserholung für niedrige EMI/RFI, niedrigem Leckstrom und Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb....