Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 A Produktpalette: SS1P4 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchla...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: PAR eSMP Sperrspannung: 43.6 V Klemmspannung, max.: 70.1 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 48.5...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: SS2P3 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchla...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: PAR eSMP Sperrspannung: 6.4 V Klemmspannung, max.: 11.3 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 7.13 ...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: SS2PH Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchl...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: PAR eSMP Sperrspannung: 7.78 V Klemmspannung, max.: 13.4 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 8.65...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: SS2PH Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 90 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchla...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 45 A Produktpalette: SS3P6 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A Durchla...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 150 A Produktpalette: SS5P3 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 5 A Durchl...