Desinfektions-Waschmittel als tiefenreinigende Spezialwaschmittel
Desinfektions-Waschmittel wirken abtötend auf Viren, Bakterien und Pilzsporen. Sie finden in Bereichen ihren Einsatz, die durch diese Krankheitserreger bedroht sind und deren
Wäschereinigung mit einer gründlichen
Desinfektion einhergehen muss. Hauptsächlich betrifft dies Krankenhäuser und Arztpraxen. Die desinfizierenden Waschmittel werden auch im Wellness-Bereich sowie in der Gastronomie eingesetzt.
Die Wirkungsbereiche
Die Desinfektions-Waschmittel sind Waschmittel mit einem speziellen Aufgabenbereich. Während des Waschvorganges töten sie Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Pilzsporen ab. Durch spezielle Wirkstoffkombinationen ist dies bereits bei einer Waschtemperatur von 60 °C möglich. Einige dieser Waschmittel werden als Zusätze zum verwendeten Vollwaschmittel benutzt. Die Mehrheit der angebotenen Desinfektions-Waschmittel sind
Vollwaschmittel. Sie zeichnen sich durch umfangreiche Wirkungsbereiche aus:
- reinigend und gegebenenfalls bleichend,
- für verschiedene Wasserhärten geeignet,
- desinfizierende und geruchsentfernende Wirkung,
- gute Ergiebigkeit,
- schonend zu Stoffen, umweltverträglich und
- intensive Wirkung gegen Verschmutzung aus Fetten oder Eiweißen.
Jedes Desinfektionswaschmittel ist innerhalb eines spezifischen Wirkungsbereiches aktiv. Einige dieser Waschmittel wirken intensiv bleichend und sind nur für weiße, robuste Wäsche geeignet. Erhältlich sind auch Desinfektions-Waschmittel, die für die Reinigung von Seide, empfindlichen Stoffen und Buntwäsche verwendet werden können.
Gesetzliche Bestimmungen und Praxisbezug
Die gesetzlichen Bestimmungen greifen in allen Bereichen, die der behördlich angeordneten Entseuchung unterliegen. Die hier verwendeten Desinfektions-Waschmittel müssen in der RKI-Liste verzeichnet sein. Diese Zusammenstellung des Robert Koch-Institutes (RKI) erfolgt gemäß § 18 IfSG (Infektionsschutzgesetz). Im Gesundheitswesen beziehen sich die eingesetzten Desinfektions-Waschmittel auf die VAH-Liste (Desinfektionsmittel-Kommission des Verbundes für Angewandte Hygiene). Die auf dieser Liste verzeichneten Mittel sind gemäß den Richtlinien des DGHM für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren wirksam. Diese Listen fordern und gewährleisten somit eine hohe Wirksamkeit der Spezialwaschmittel, weshalb sie auch in allen gefährdeten Bereichen, die nicht der behördlich angeordneten Entseuchung unterliegen, empfehlenswert sind.