Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltra 60 Desinfektions-Vollwaschmittel, 6 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Eltra 60 Desinfektions-Vollwaschmittel, 6 kg
Eltra 60 Desinfektions-Vollwaschmittel, 6 kg
Artikel-Nr.:
     619-HENK1011210
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     1011210
EAN/GTIN:
     4028161011211
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche
Desinfektionswaschmittel
desinfizierende Waschmittel

Ecolab Eltra Desinfektionsvollwaschmittel

Eltra desinfiziert, wäscht und bleicht bei 60°C wie ein herkömmliches Vollwaschmittel bei 90°C

  • das Waschmittel Eltra desinfiziert vorbeugend und in Akutfällen Textilien aus keimsensiblen Bereichen sicher bereits ab 60°C
  • dadurch bis zu 35% weniger Energie- und bis zu 25% weniger Wasserverbrauch
  • Eltra ist phosphatfrei, chlorfrei, bildet kein AOX
  • ist gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60°C und 70°C gemäß § 10c BseuchG RKI und DGHM, VAH/DGHM-gelistet
  • Eltra Desinfektionswaschmittel ist geeignet zur Desinfektion von textilen Medizinprodukten gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)
  • Baua Nr. N-13253
  • Anwendungsbereiche: Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C, 70 °C und 80 °C gemäß § 18:1 lfSG (RKI) bzw. VAH (Wäschedesdesinfektion nach RKI/VAH bei Einhaltung der unten angegebenen Verfahrensparameter) Zur bioziden Anwendung für desinfizierendes Waschen von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik wie Krankenhauswäsche, Praxiswäsche, Altenheimwäsche, Textilien aus anderen hygienesensiblen Bereichen sowie Berufsbekleidung aus Küche und Lebensmittelverarbeitung, Feuchtwischbezüge aus Krankenhäusern
    Für alle Waschmaschinen, Temperatur- und Wasserhärtebereiche
  • Inhaltsstoffe: Zeolithe, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, anionische Tenside, nicht-ionische Tenside, Seife, Polycarboxylate, Phosphonate. Enthält: Enzyme, Desinfektionsmittel, Parfüm: (Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methyl-propional-Limonene), optische Aufheller. Pulverprodukt: Der Wirkstoff Peressig-
    säure entsteht bei der Herstellung der Anwendungslösung. In 100 g sind > 300 mg/l (ppm) enthalten.
  • Nicht mit anderen Produkten mischen! Nur für den professionellen Gebrauch.
  • Lieferformen: 20 kg oder 6 kg Packung
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00734038
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,00*
ab € 35,21*
€ 46,80*
5 Tage
220
pro Packung
€ 6,90*
ab € 35,10*
€ 46,82*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,05*
€ 55,80*
Lager 619
34
pro Sack
€ 5,90*
ab € 48,33*
€ 63,49*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,50*
ab € 48,40*
€ 63,82*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 63,49*
€ 75,55
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 62,16*
€ 73,97
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 60,27*
€ 71,72
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 59,48*
€ 70,78
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 57,45*
€ 68,37
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 48,33*
€ 57,51
pro Sack
1 Sack enthält 6 Kilogramm (ab € 8,055* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.