Kunststoff-Deckelfass, 60 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhal...
Geeignet für die industrielle Arbeit: die Standard-Deckelfässer aus hochmolekularem Polyethylen! Die Deckelfässer sind sowohl für feste als auch flüssige Füllgüter zugelassen. Sie bestehen aus eine...
Edelstahl-Deckelfass, 60 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet dichtmittelfrei gefalzter und zusätzli...
Kunststoff-Deckelfass mit Entgasungsventil, 60 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Ve...
Stahldeckelfass, 60 L, innen und außen lackiert, mit UN-Zulassung mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergestellt aus Feinstahlblech nach I...
Stahl-Deckelfass, 60 Liter, innen roh mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130 Ausführu...
Dieses hochwertige 60-Liter-Deckelfass ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der mit ein...
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen lackiert, 60 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Si...
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen roh, 60 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Sie zwi...
∙ Aus Polyethylen (HDPE) ∙ Mit Deckel und Spannring ∙ Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm3 ∙ Farbe blau · Öffnungsdurc...
Kunststoff-Bauchfässer ∙ Aus Polyethylen (HDPE) ∙ Mit Deckel und Spannring ∙ Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm³ ∙ Fa...
Dieses hochwertige 60-Liter-Deckelfass Quadro ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel, der mit einem verzinkten Spannr...