Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen roh, 60 l 232791-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232791-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266150
EAN/GTIN:
     4055091221021
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen roh, 60 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Sie zwischen unterschiedlichen Fassgrößen – mit oder ohne Innenlackierung. Stahl-Deckelfass Mit UN-Zulassung Außen blau lackiert In unterschiedlichen Größen mit und ohne Innenlackierung Inhalt = 60 l Höhe = 615 mm Durchmesser = 375 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 4,9 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
375 mm
Eigengewicht:
4.9 kg
Höhe:
615 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
615.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.