Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen lackiert, 60 l 232792-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232792-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     217273
EAN/GTIN:
     4055091221014
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Stahl-Deckelfass, UN-Zulassung, innen lackiert, 60 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Deckelfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Sie zwischen unterschiedlichen Fassgrößen – mit oder ohne Innenlackierung. Stahl-Deckelfass Mit UN-Zulassung Außen blau lackiert In unterschiedlichen Größen mit und ohne Innenlackierung Inhalt = 60 l Höhe = 575 mm Durchmesser = 398 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 4,4 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
398 mm
Eigengewicht:
4.4 kg
Höhe:
575 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
575.00 mm
WIDTH GRO:
398.00 mm
DEPTH GRO:
398.00 mm
WEIGHT GRO:
4.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.