Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Deckelfass, 60 Liter, innen roh, UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Stahl-Deckelfass, 60 Liter, innen roh
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130
  • Ausführung gemäß ISO 15750-2 / DIN EN 210
  • dicht schließender Deckel mit Dichtung und Spannring (mit verzinktem Hebelverschluss), die Fässer sind staubdicht und schützen so den Inhalt vor Verschmutzungen
  • innen roh
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A2/X65/S/...)
  • Ausführung: mit seitlichen Fallgriffen
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 60
  • Maße Ø x H [mm]: 375 x 615
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 4,9
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
615 mm
Durchmesser Außen:
375 mm
Volumen:
60 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, deckelfass 60 l stahl, deckel fass, stahl deckel-fass, Stahlfass, Fass, Ölfass, Stahlfässer, Blechfass, 200 Liter Fass, Metallfass, Blechfass mit Deckel, Weithalsfass, Weithals-Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
187202
ab € 91,44*
Ähnlich
k.A.
187203
ab € 104,70*
Ähnlich
k.A.
174028
ab € 124,69*
Ähnlich
k.A.
174026
ab € 116,26*
Ähnlich
k.A.
174030
ab € 140,65*
Ähnlich
k.A.
174029
ab € 132,75*
Ähnlich
k.A.
217273
ab € 82,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.