Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelfass 60 Liter aus HD-PE blau mit schwarzem Deckel und UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelfass 60 Liter HD-PE blau
Deckelfass 60 Liter HD-PE blau
Artikel-Nr.:
     162-00435010
Hersteller:
     Brambilla
Herst.-Nr.:
     P6686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Dieses hochwertige 60-Liter-Deckelfass ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der mit einem verzinkten Spannring fixiert wird und das Fass sicher und dicht verschließt.

An den zwei seitlich angebrachten Klappgriffen lässt sich das Fass auch in gefülltem Zustand gut hantieren und bewegen, zum Lagern lassen sich die Griffe abklappen und sind daher nicht im Weg.

60-Liter-Weithalsfass mit UN-Zulassung

Das Deckelfass verfügt über eine Gefahrgutzulassung der Kategorie UN 1H2/X108/Y130/S/...A/PA-03/393413/SIC für Feststoffe. Dadurch ist das Fass sowohl zur innerbetrieblichen Lagerung von gefährlichen Stoffen sehr gut geeignet, als auch zum Transport auf Straße oder Schiene zugelassen.

Durch die weite Einfüllöffnung von 325 mm und den vollständig abnehmbaren Deckel füllen Sie Flüssigkeiten, aber auch Pulver oder pastöse Medien schnell und einfach ohne Trichter in dieses Fass. Nach dem Entleeren lässt es sich bei Bedarf auch wieder sehr gut reinigen.

Dieses Deckelfass ist deshalb ideal geeignet zum Einsatz:

  • als Behälter zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und anderen Substanzen bei der innerbetrieblichen Verwendung,
  • als robuster und zuverlässiger Transportbehälter,
  • als dichter Vorratsbehälter für Medien, die luftdicht aufbewahrt werden sollen,
  • als Futtertonne und ähnliches,
  • als Sammelbehälter für mit Gefahrstoffen getränkte Bindevliese oder Granulate
  • und 1001 andere Anwendungen, für die ein 60-Liter-Fass gut ist.

Technische Daten

Höhe ohne Deckel 620 mm
Höhe mit Deckel 628 mm
Durchmesser 400 mm
Leergewicht gesamt 3270 g
Nennvolumen 60 Liter
Randvollvolumen 66,0 Liter

Auch lieferbar als 30-Liter-Deckelfass .

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,1214*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,0075*
€ 76,1689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,3475*
€ 74,1935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,5662*
€ 68,5038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,9305*
€ 58,2273
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,8914*
€ 48,6608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,8114*
€ 47,3756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,1214*
€ 40,6045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.