Zur Verwendung mit = DC/DC-Wandler, 1/2 Brick Länge = 57.91mm Breite = 60.96mm Höhe = 6.1mm Abmessungen = 57.91 x 60.96 x 6.1mm Montage = Schraubmontage Kühlkörper für Half Brick-DC/DC-Wandler. Die...
LED Konverter 12V DC 10W 0,82A 66004154Max. Ausgangsstrom: 0,82A, angeschlossene Anschlußleitungen primär und sekundär, Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluß
Multi LED Konverter DC MAXI JOLLY HC/2 DALI (AM), 55W, dimmbar - DALI / Taster / 1…10V (AM) Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI, Schalter, DALI / AM (Amplitudenmodulation - analoges Dimmen) Dimmbar: ja...
Weiter Eingangsspannungsbereich. Direkte Feldinstallation. UL 1741-zertifizierter DC/DC-Wandler. Geringer Platzbedarf im Schaltkasten. Vereinfachte Inbetriebnahme.
Mascot Battery 9262 DC/DC-Wandler 80 V/DC - 24 V/DC/3 A 81 W DC/DC-Wandler 9262 Konzipiert für Elektro-Gabelstapler, Hochspannungstransienten Staub- und wasserdicht Eingang und Ausgang sind galvani...
Nennausgangsspannung: 12 V Produktpalette: PowerVerter Series DC/DC-Wandler: Gehäust Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang DC/DC-Wandlerausgang: Fest Höhe: 50 mm Breite: 87 mm Anwendungen für das Netzteil...
Abbildung kann abweichen. Kühlkörper für Traco Gleichspannungswandler Typ Traco TEN-HS.../TEP-HS.../THN-HS. Kühlkörper Typ TEN-HS1. Für DC/DC-Konverter TEN15, TEN20WIN, TEN30, TEN30WIN
Geeignet für PKW(12VDC). Speziell für FBOX entworfener DC/DC Konverter ! - 4A (=20 Watt) Max. Leistung. - 1x Anschluss f. Zigarettenanzünder - 2x Ausgang DC 5V für FBOX - PC rebootet nicht bei Star...
Zur Verwendung mit = DC/DC-Wandler, 1/2 Brick Länge = 60.96mm Breite = 60.96mm Höhe = 6.1mm Abmessungen = 48.25 x 60.96 x 6.1mm Montage = Schraubmontage Kühlkörper für Half Brick-DC/DC-Wandler. Die...
TCI - DC MAXI JOLLY HV DALI Dimmbarer Multi LED Konverter 50W - DALI / Taster / 1…10V 60W 250…700mA 124x79LED Konverter Konstantstrom (mA) DC MAXI JOLLY HV DALI Dimmbarer Multi LED Konverter 50W - ...