Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
DC/DC-Wandler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1046800
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1046800
EAN/GTIN:
4055626643458
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
18 V | 32 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hutschienen Schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektronischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2906031
€ 90,10*
Zubehör
Elektronischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2906032
€ 87,43*
Zubehör
Elektronischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2910410
€ 123,12*
Zubehör
Elektronischer Geräteschutzschalter
Phoenix Contact
2910411
€ 69,52*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938235
€ 13,56*
Zubehör
Phoenix Contact 2905743 Elektronischer Geräteschutzschalter 40 A 24 V
Phoenix Contact
2905743
€ 115,45*
Zubehör
Phoenix Contact 2905744 Elektronischer Geräteschutzschalter 80 A 24 V
Phoenix Contact
2905744
€ 210,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.