Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED Konverter DC MAXI JOLLY HC/2 DALI (AM), 55W, dimmbar - DALI / Taster / 1…10V (AM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED Konverter DC MAXI JOLLY HC/2 DALI (AM), 55W, dimmbar - DALI / Taster / 1…10V (AM)
Multi LED Konverter DC MAXI JOLLY HC/2 DALI (AM), 55W, dimmbar - DALI / Taster / 1…10V (AM)
Artikel-Nr.:
     440-TCI-151314
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-151314
EAN/GTIN:
     8010703398047
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

Multi LED Konverter DC MAXI JOLLY HC/2 DALI (AM), 55W, dimmbar - DALI / Taster / 1…10V (AM)

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI, Schalter, DALI / AM (Amplitudenmodulation - analoges Dimmen)
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 12,9∕ 7,6∕ 3 cm
  • Marke: TCI
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: TCI-151314
  • Gehäusetemperatur: 85°C
  • Umgebungstemperatur: -25°- +45 °C
  • Produktart: Konverter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 1050-2100 mA
  • Leistungsaufnahme: 55 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9 cm
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Flickerfrei
  • Mit Überlastungsschutz.
  • Mit Überspannungsschutz.
  • Mit Überhitzungsschutz.
  • Mit Kurzschlussschutz.
  • Der Treiber kann mit einem Schlitz für Schrauben gesichert werden.
  • Eingangs- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Drahtquerschnitt von 1,5 - 2,5mm² / AWG15 - AWG13).
  • Stromregelung plus/minus 5 % einschließlich Temperaturschwankungen.
  • Klemmschrauben an Primär- und Sekundärkreisen für Kabel mit Durchmesser: min. 3mm - max. 8mm.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,88*
€ 51,88*
€ 8,50*
ab € 45,74*
€ 62,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TCI
TCI-151421
ab € 24,94*
Ähnlich
TCI
TCI-151411
ab € 35,25*
Ähnlich
TCI
TCI-151400
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.